Beli pressure switch control di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Automatic Pump Control
    Mulai

    Rp369.900

    Wasser Automatic Pump Control
    Deskripsi:
    Lebih canggih dilengkapi IC untuk menghidupkan secara otomatis (auto restart) pompa air setiap 15 menit sekali jika failure dan kabel sekitar 180cm untuk memudahkan proses instalasi ke pompa air. Automatic Pump Control Wasser WPC 01 New Restart System dengan Auto Restart 15 menit jika failure.
    atribut:
    • Rated Voltage (Hz): 50/60
    • Maximum Current (A) : 10
  2. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
  3. Saginomiya Pressure Switch (Pengatur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  5. SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    atribut:
    • Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C): -5 to 80 (however, without freezing)
    • Display unit: Mpa
    • Set Pressure Unit: (-) Mpa
  6. ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Mulai

    Rp5.199.900

    ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Deskripsi:
    This pressure switch is designed for use with pumps, compressors, hydraulic systems, and HVAC equipment in harsh environments. The design features a watertight enclosure, fixed deadband, stainless steel pressure connection, and Viton® actuator seal.
    atribut:
    • Item: Pressure Switch
    • Action: Standard
    • Actuation Type: Diaphragm
    • Factory On/Off Setting: 90% of Range
  7. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. Danfoss Pressure Switch RT116 (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Danfoss Pressure Switch RT116 (Pengatur Tekanan)
    atribut:
    • Function: Auto
    • Pressure Connection Type: G
    • Pressure Connection Size: 3/8
    • Ambient Temperature Range (°C): -50 ~ 70
    • Contact Function: SPDT, Reset
    • Contact Rating: AC15=3 A, 400 V, AC1=10 A, 400 V, AC3=4 A, 400 V, DC13=12 W, 220 V, LR=28 A, 400 V
    • Differential (bar): 0.33 to 1.3
    • EN 60947 Electrical Properties: Insulation: 400V, Pollution degree: 3, Rated impulse voltage: 4 kV, Short circuit prot, fuse: 10A
    • EN 60947 Wiring Properties: Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2, Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2, Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
    • Electrical Connection Male/Female: Female
    • Electrical Connection Size: 2xPg 13.5
    • Electrical Connection Standard: DIN 40430
    • Electrical Specification Standard: EN 60947-4/-5
    • Enclosure Rating IP: IP66
    • Maximal Working Pressure (bar): 22
    • Pressure Male/Female: Male
    • Regulation Range Pe (bar): 1 to 10
  11. interNasional Pompa Air Otomatis
    Mulai

    Rp74.900

    interNasional Pompa Air Otomatis
    Deskripsi:
    Untuk pompa air model manual, otomatis menggunakan ukuran 1/4 inch, dipasang pada tabung pompa PVC. Untuk pompa air model otomatis seperti GP125 auto dan PS130, menggunakan ukuran 3/8 inch, dipasang pada body pompa air. Dapat digunakan untuk semua merek pompa model GP125. dengan per stainless steel, tatakan bawah full besi. Kualitas lebih baik dibandingkan dgn single platina.
    atribut:
    • Model : Double Platina
  12. SMC Pressure Switch Isg-Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Pressure Switch Isg-Series
    atribut:
    • Semi-Standard A: Contacts 1a1b
    • Bore Size: R3/8
    • Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
    • CE-Compliant: Noncompliant
  13. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  14. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  15. ASHCROFT Pressure Switch
    Mulai

    Rp4.899.900

    ASHCROFT Pressure Switch
    Deskripsi:
    This pressure switch features stainless steel construction for protection in demanding, high-temperature applications. It is designed for use in rugged conditions including offshore oil rigs, chemical and petrochemical plants, pulp and paper mills, autoclaves and sterilizers, and hydraulic and pneumatic braking systems. It is fully encased to prevent moisture from corroding switch contacts.
    atribut:
    • Item: Pressure Switch
    • Housing Material: 316 Stainless Steel
    • AC Contact Rating: 5A at 125/250V AC
    • Circuit Type: Not Applicable
    • Compatible With: Air and Liquids
    • Contact Form: SPDT
    • DC Contact Rating: 3A @ 28V DC Inductive, 5A @ 28V DC Resistive
    • IP Rating: 67
    • Off Set Point: Field Adjustable
    • On Set Point: Field Adjustable
    • Operating Temperature Range (°F): -40 to 210
    • Power Required: 10A at 125/250V AC, 6A at 30V DC
    • Standards: CE, CRN, CSA, ROHS, UL
  16. Mitsubishi Electric Electromagnetic Contactor S-T Series (Irreversible) (Kontaktor Magnet)
    Mulai

    Rp529.900

    Mitsubishi Electric Electromagnetic Contactor S-T Series (Irreversible) (Kontaktor Magnet)
    atribut:
    • Operating Method: Irreversible
    • Rated Insulation Voltage (V) : 690
  17. Waterplus Digital Pressure Control
    Mulai

    Rp249.900

    Waterplus Digital Pressure Control
    atribut:
    • Maximum Current: 10A 1,1kW
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Size (inch): 1/2 (M)
    • Starting Pressure (Bar): 0.5 - 6
  18. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  19. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga pressure switch control Terbaru November 2026
Wasser Automatic Pump ControlRp369.900
TRUSCO Pressure SwitchRp1.199.900
Danfoss Pressure Switch / Pressure Control (Pengatur Tekanan)Rp649.900
Saginomiya Pressure Switch (Pengatur Tekanan)Rp1.299.900
York Pump Pump Control OtomatisRp559.900
SMC General-Purpose Pressure Switch ISG SeriesRp1.799.900
ASHCROFT Diaphragm Pressure SwitchRp5.199.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)